TRIPP LITE SS7619-15 Bộ triệt xung 15A 24 Ổ cắm 15ft Xám
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Dải chống sét lan truyền |
Màu | màu xám |
Chiều dài dây | 15ft. |
Độ sâu | 1.5 " |
Máy đo / Dây dẫn | 14/3 |
Lớp | công nghiệp |
Vật liệu vỏ | Kim loại |
Hz | 50/60 |
Chiều dài | 72 " |
Tối đa Amps | 15 |
Tối đa Đột biến hiện nay | 22KA |
Lớp y tế | Không |
Phong cách gắn kết | cái kẹp |
Chỉ định dây NEC | SJT |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | 24 |
Khoảng cách trung tâm cửa hàng | 69mm |
Joules xếp hạng | 450 |
điện áp | 120 |
Chiều rộng | 1.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.56 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.84 |
Chiều dài tàu (cm) | 193.55 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.89 |
Mã HS | 8537109070 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Đánh giá giảm tiếng ồn NRR | Màu | Chiều dài dây | Số lượng cửa hàng | Đèn báo có điện | Chiều rộng | Độ sâu | Lớp | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRS1215 | 40 đến 80 dB | Đen | 15ft. | 14 | Không | 4" | 1.75 " | công nghiệp | €210.14 | ||
TLP1008TELTV | Lên đến 40 dB | Đen | 8ft. | 10 | Có | 5" | 2.25 " | Khu dân cư | €92.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.