Tripp Lite Pduv30hv | Pdu 30a 38 Ổ Cắm 10 Feet Đen | 6rw4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Ổ cắm 10 Chân Đen | AF2DGF 6RHW4

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Ổ cắm 10 feet Đen

Trong kho
Khoản mục: AF2DGF phần: PDUV30HVTham chiếu chéo: 6RHW4
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
€642.92 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị phân phối điện
MàuĐen
Chiều dài dây10ft.
Chiều cao3.75 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài63.75 "
Tối đa Amps30
Đồng hồ đoKhông đo
Phong cách gắn kếtGiá treo đứng / 0U, Giá treo tường, Đường rãnh, Bàn làm việc
Số lượng cửa hàng38
Khoảng cách trung tâm cửa hàng23.5mm
Giai đoạn1
Loại phích cắmNEMA L6-30P
Đèn báo có điệnKhông
Loại ống nghe(32) C13, (6) C19
điện áp208/240
Chiều rộng2.25 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.73
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)165.1
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch (Có)
  • GFCI được bảo vệ (Không)
  • Bảo vệ chống sét lan truyền đầu ra (Không)
  • Các tính năng đặc biệt: (2) Ngân hàng tải 15A, Cài đặt gắn kết không nút

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cửa hàngMàuChiều dài dâyLoại phích cắmĐèn báo có điệnđiện ápChiều rộngChiều caoGiá cả
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Ổ cắm 12 Chân Đen | AA6HUM 14A324 PĐUMH20HV10Đen12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Không208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Ổ cắm 6 Chân Đen | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Đen6ft.IEC-320 C14200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AB9ZQP 2GZT3 PĐUMH1513Đen15ft.NEMA 5-15P12017.5 "1.75 "€246.89
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Ổ cắm 15 Chân Bạc | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Gói Bạc15ft.NEMA 5-15P1201.5 "3"€288.00
TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Ổ cắm 15 Feet Bạc | AB9ZQR 2GZT5 PDUMV2020Gói Bạc15ft.NEMA 5-20P, NEMA L5-20P1201.75 "1.25 "€354.09
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 trước, 12 sau)Đen15ft.NEMA 5-15PKhông12017.5 "1.75 "€221.30
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 trước, 12 sau)Đen15ft.NEMA L5-20PKhông12017.5 "1.75 "€315.49

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIPP LITE PDUV30HV Pdu 30a 38 Ổ cắm 10 feet Đen
€642.92 /đơn vị