Tripp Lite Pdumv20 | Pdu 20a 20 Ổ Cắm 15 Feet Bạc | 2gzt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Ổ cắm 15 Feet Bạc | AB9ZQR 2GZT5

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Ổ cắm bạc 15 feet

Trong kho
Khoản mục: AB9ZQR phần: PDUMV20Tham chiếu chéo: 2GZT5
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
€354.09 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐơn vị phân phối điện
MàuGói Bạc
Chiều dài dây15ft.
Chiều cao1.25 "
Vật liệu vỏNhôm
Chiều dài60 "
Tối đa Amps20
Đồng hồ đoKhông đo
Phong cách gắn kếtDọc / 0U
Số lượng cửa hàng20
Giai đoạn1
Loại phích cắmNEMA 5-20P, NEMA L5-20P
Đèn báo có điện
Loại ống ngheNEMA 5-15 / 20R
điện áp120
Chiều rộng1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.97
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)163.58
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8537109070
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Bộ ngắt mạch (Không)
  • GFCI được bảo vệ (Không)
  • Bảo vệ chống sét lan truyền đầu ra (Không)
  • Các tính năng đặc biệt: Màn hình giám sát dòng điện kỹ thuật số, Công tắc Bật / Tắt được che phủ thuận tiện và an toàn, Giá đỡ dọc 0U

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố lượng cửa hàngMàuChiều dài dâyLoại phích cắmĐèn báo có điệnđiện ápChiều rộngChiều caoGiá cả
TRIPP LITE PDUMH20HV Pdu 20a 10 Ổ cắm 12 Chân Đen | AA6HUM 14A324 PĐUMH20HV10Đen12ft.NEMA L6-20P, IEC-320 C20Không208/240/23017.5 "1.75 "€359.18
TRIPP LITE PDUBHV10 Pdu 10a 8 Ổ cắm 6 Chân Đen | AA6HUN 14A325 PDUBHV108Đen6ft.IEC-320 C14200 / 208 / 230 / 24017 21 / 64 "3 27 / 64 "€399.72
TRIPP LITE PDUMH15 Pdu 15a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AB9ZQP 2GZT3 PĐUMH1513Đen15ft.NEMA 5-15P12017.5 "1.75 "€246.89
TRIPP LITE PDUMV15 Pdu 15a 16 Ổ cắm 15 Chân Bạc | AB9ZQQ 2GZT4 PDUMV1516Gói Bạc15ft.NEMA 5-15P1201.5 "3"€288.00
TRIPP LITE PDU1215 Pdu 15a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AF2DGC 6RHW0 PDU121513 (1 trước, 12 sau)Đen15ft.NEMA 5-15PKhông12017.5 "1.75 "€221.30
TRIPP LITE PDU1220T Pdu 20a 13 Ổ cắm 15 Chân Đen | AF2DGD 6RHW1 PDU1220T13 (1 trước, 12 sau)Đen15ft.NEMA L5-20PKhông12017.5 "1.75 "€315.49
TRIPP LITE PDU2430 Pdu 30a 24 Ổ cắm 15 Chân Đen | AF2DGE 6RHW2 PDU243024 (12 trước, 12 sau)Đen15ft.NEMA L5-30PKhông12017.5 "1.75 "€479.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIPP LITE PDUMV20 Pdu 20a 20 Ổ cắm bạc 15 feet
€354.09 /đơn vị