TRIPP LITE ECO650LCD Lên 650va 325w 120vac 1ph
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | UPS chờ |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 10 phút ./3 phút. |
Chiều dài dây | 6ft. |
Độ sâu | 5.8 " |
Màn hình | LCD |
Chiều cao | 3.5 " |
Hz | 60 |
Kết nối đầu vào | Dây 6 ft với phích cắm NEMA 5-15P |
Dòng điện vào | 10A |
Điện áp đầu vào | 120 VAC |
Gắn kết | Bàn trên / Tháp |
Cấu hình phích cắm NEMA | 5-15P |
Cấu hình ổ cắm NEMA | 5-15R |
Số lượng cửa hàng | (8) 5-15R |
Loại ổ cắm | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp |
Điện áp đầu ra | 115 / 120 VAC |
Giai đoạn | 1 |
cổng | USB (Đã bật HID) |
Công suất Rating | 650VA |
Thời gian chuyển giao | 6 msec từ AC đến Pin, 3 msec từ Pin sang AC |
Loại UPS | Chế độ chờ |
Xếp hạng VA | 650VA |
Watts | 325W |
Chiều rộng | 10.8 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 33.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 20.57 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 8504407012 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Watts | Độ sâu | Màn hình | Chiều rộng | Chiều cao | Số lượng cửa hàng | Loại ổ cắm | Công suất Rating | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECO850LCD | 425W | 7" | LCD | 12 " | 3.5 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Tăng sóng, (6) Tăng điện áp | 850VA | €264.27 | ||
ECO350UPS | 180W | 6.4 " | LED | 8" | 3" | (6) 5-15R | (3) UPS / Tăng sóng, (3) Tăng điện áp | 350VA | €156.00 | ||
ECO550UPS | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | 550VA | €184.16 | ||
ECO750UPS | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Tăng sóng, (6) Tăng điện áp | 750VA | €280.00 | ||
ECO550UPSTAA | 300W | 5.7 " | LED | 10.8 " | 3.1 " | (8) 5-15R | (4) UPS / Tăng sóng, (4) Tăng điện áp | 550VA | - | RFQ
| |
ECO750UPSTAA | 450W | 6.9 " | LED | 12.2 " | 3.1 " | (12) 5-15R | (6) UPS / Tăng sóng, (6) Tăng điện áp | 750VA | €320.85 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.