TRIPP LITE Bộ Pin Ngoài UPS BP48V242UTAA TAA 2U
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ắc quy UPS bên ngoài, Giá đỡ 2U |
Độ sâu | 13.5 " |
Chiều cao | 3.5 " |
Chiều rộng | 17.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 29.03 |
Chiều cao tàu (cm) | 23.5 |
Chiều dài tàu (cm) | 52.07 |
Chiều rộng tàu (cm) | 59.69 |
Mã HS | 8507208040 |
Quốc gia | TW |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | Pin bên ngoài | 20.5 " | €16,761.41 | ||
BP480V40C | 33.7 " | 66.9 " | Pin bên ngoài | 20.5 " | €24,403.38 | RFQ
| |
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | Ắc quy UPS bên ngoài, Giá đỡ 3U | 17.5 " | €3,058.09 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | Pin UPS | 8.5 " | €1,383.99 | ||
BP192V12-3U | 23 " | 11.25 " | Pin UPS | 31.5 " | €2,929.53 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | Pin UPS | 31.5 " | €2,701.55 | ||
BP24V15RT2U | 15 " | 7.5 " | Pin UPS | 21.5 " | €624.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.