TRIPP LITE Bộ pin ngoài BP480V40C cho UPS 3 pha
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Pin bên ngoài |
Thời gian sao lưu (Nửa / Toàn tải) | 3ACG2 50.2 phút 22.4 phút, 3ACG3 và 3ACG4 25.2 phút 10.1 phút, 3ACG5 và 3ACG6 17.3 phút / 6.7 phút. |
Độ sâu | 33.7 " |
Chiều cao | 66.9 " |
Chiều rộng | 20.5 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 882 |
Chiều cao tàu (cm) | 193.68 |
Chiều dài tàu (cm) | 116.21 |
Chiều rộng tàu (cm) | 73.03 |
Mã HS | 8507208040 |
Quốc gia | CN |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Mục | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BP480V26B | 33.7 " | 45.7 " | Pin bên ngoài | 20.5 " | €16,761.41 | ||
BP48V242UTAA | 13.5 " | 3.5 " | Ắc quy UPS bên ngoài, Giá đỡ 2U | 17.5 " | - | RFQ
| |
BP48V60RT3UTAA | 25 " | 5.25 " | Ắc quy UPS bên ngoài, Giá đỡ 3U | 17.5 " | €3,058.09 | ||
BP12V82 | 14.5 " | 7" | Pin UPS | 8.5 " | €1,383.99 | ||
BP192V12-3U | 23 " | 11.25 " | Pin UPS | 31.5 " | €2,929.53 | ||
BP240V10RT3U | 23 " | 11.25 " | Pin UPS | 31.5 " | €2,701.55 | ||
BP24V15RT2U | 15 " | 7.5 " | Pin UPS | 21.5 " | €624.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.