Trim Lok X125ht-25 | Gioăng Cao Su Phần D 3/4 Inch Chiều Rộng 25 Feet | 10g474 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIM LOK INC X125HT-25 Phốt cao su D-section 3/4 inch Chiều rộng 25 Feet | AA2FUU 10G474

TRIM LOK INC Vòng đệm cao su X125HT-25 Phần D 3/4 inch Chiều rộng 25 feet

Trong kho
Khoản mục: AA2FUU phần: X125HT-25Tham chiếu chéo: 10G474
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
€33.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKeo dán cao su bọt
Loại hỗ trợÁp lực nhạy cảm
Chiều dài25ft.
Vật chấtBọt biển ô kín EPDM
Chiều cao tổng thể17 / 32 "
Chiều rộng tổng thể3 / 4 "
Phong cáchHình chữ D

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)50.8
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Mã HS4016100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

Gioăng cao su tiết diện Trim-Lok X125HT-25 che các khe hở và vết nứt trên cửa ra vào và cửa sổ để ngăn chặn sự xâm nhập của bụi và côn trùng. Nó hấp thụ áp lực tác dụng lên nó và tạo ra một lớp đệm kín.

Tính năng, đặc điểm:

  • Gioăng cao su Trim-Lok X125HT-25 có thể chống hấp thụ nước, ozone và lão hóa ánh sáng mặt trời.
  • Nó có lớp nền kết dính nhạy cảm với áp suất, có thể lắp đặt dễ dàng bằng cách ấn nhẹ.
  • Viền cao su này có tính linh hoạt tuyệt vời để thích ứng với các bề mặt không bằng phẳng.

Tiêu chuẩn và Phê duyệt:

  • FMVSS 302
  • UL 50E
  • UL 94HB

Các Câu Hỏi Thường Gặp:

Q. Con dấu Trim-Lok này được làm bằng chất liệu gì?

A. EPDM.

Q. Tại sao con dấu cao su này có chất kết dính acrylic thay vì chất kết dính 3M cường độ cao?

A. Keo dán acrylic cung cấp khả năng bịt kín tối ưu giữa hai vật thể tĩnh. Một băng keo 3M cần đến 72 giờ để hình thành độ bền liên kết, trong khi chất kết dính acrylic liên kết nhanh chóng với việc ấn nhẹ.

Q. Phạm vi nhiệt độ hoạt động của con dấu này là gì?

A. -20 đến 158 độ F.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hỗ trợChiều dàiChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
TRIM LOK INC X125HT-100 Con dấu cao su D-section 0.75 Inch Chiều rộng 100 Feet | AA2FUV 10G475 X125HT-100Áp lực nhạy cảm100ft.0.5 "0.75 "€107.53
TRIM LOK INC X125HT-250 Con dấu cao su D-section 0.75 inch Chiều rộng 250 Feet | AA2FUW 10G476 X125HT-250Áp lực nhạy cảm250ft.0.5 "0.75 "€244.01
TRIM LOK INC X125BT-25 Con dấu cao su D-section 0.75 Inch Chiều rộng 25 Feet | AA2FUX 10G477 X125BT-25Acrylic bọt25ft.0.5 "0.75 "€58.93
TRIM LOK INC X125BT-100 Con dấu cao su D-section 0.75 Inch Chiều rộng 100 Feet | AA2FUY 10G478 X125BT-100Acrylic bọt100ft.0.5 "0.75 "€205.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIM LOK INC Vòng đệm cao su X125HT-25 Phần D 3/4 inch Chiều rộng 25 feet
€33.95 /đơn vị