TRILOGY Đường kiểm tra DL3000WP/26D T3 26d Chịu thời tiết
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khóa điện tử không chìa khóa |
quay lưng | 2-9 / 16 " |
Kích thước Backset (In.) | 2-3/4 |
Tuổi thọ pin | 100,000 chu kỳ |
Độ dày cửa | 1-5/8 to 1-7/8" |
Đường mòn kiểm tra sự kiện | 1,600 |
Kết thúc | Chải Chrome |
Xếp hạng hỏa hoạn | 3 giờ. |
Chức năng | Nhập bằng ghi đè khóa |
Lớp | 1 |
Tay | NH |
Loại xử lý | Sảnh |
Độ sâu bên trong | 1-11 / 16 " |
Chiều cao bên trong | 8.25 " |
Chiều rộng bên trong | 3.25 " |
khóa | Tiêu chuẩn |
Kích thước mặt trước của chốt | 1-1/8" x 2-1/4" |
Tối đa Mã người dùng | 300 |
Phong cách gắn kết | Trụ |
Số phím | 12 |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -31 độ đến 151 độ F |
Chiều cao bên ngoài | 8" |
Chiều rộng bên ngoài | 3.25 " |
Nguồn điện | (5) Pin AA |
Phụ cấp đầu vào có thời gian | 5 đến 15 giây. |
Kiểu | Điều khiển bàn phím, Chỉ mã |
Thời tiết kháng | Có |
Trọng lượng tàu (kg) | 4.11 |
Chiều cao tàu (cm) | 17.78 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.1 |
Chiều rộng tàu (cm) | 23.37 |
Mã HS | 8301406030 |
Quốc gia | DO |
Sản phẩm | Mô hình | Kết thúc | Chức năng | khóa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
DL3000 / 10B | Duronodic | Office với Key Override | Tiêu chuẩn | €1,078.74 | ||
DL3000IC / 10B | Duronodic | Office với Key Override | SFIC | €1,075.69 | ||
DL3000WPIC / 26D | Chải Chrome | Nhập bằng ghi đè khóa | SFIC | €1,092.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.