Tridon 6710170 | Kẹp ống 1/2 Đường kính tối thiểu. Sae 10 - Pk10 | 16p294 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TRIDON 6710170 Kẹp ống 1/2 Đường kính tối thiểu Sae 10 - Gói 10 | AA7UHG 16P294

TRIDON 6710170 Kẹp ống 1/2 Đường kính tối thiểu Sae 10 - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AA7UHG phần: 6710170Tham chiếu chéo: 16P294

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€11.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcWorm Gear Hose Kẹp
ban nhạc Chất liệuThép không gỉ 201 / 301
Băng rộng1 / 2 "
Loại kẹpLồng vào nhau
Vật liệu vỏThép không gỉ 201 / 301
Tối đa Kẹp Dia.1-1 / 16 "
Số liệu Dia. Tối đa27mm
Dia Metric. Tối thiểu.10mm
Min. Kẹp Dia.1 / 2 "
Số SAE10
Vật liệu trục vít410 thép không gỉ
Kích thước vít5 / 16 "
bề dầy0.022 "
Mô-men xoắn60 in.- lb.

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7326908588
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khe băng (Hình chữ nhật)
  • Thương hiệu phụ: Lý tưởng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhSố SAEban nhạc Chất liệuBăng rộngVật liệu trục vítKích thước vítbề dầyMô-men xoắnVật liệu vỏGiá cả
TRIDON 4117570 Kẹp ống 1 Đường kính tối thiểu Sae 175 - Gói 10 | AA7UEE 16P218 4117570175300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€96.08
TRIDON 4120070 Kẹp ống 1-1 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 212 - Gói 10 cái | AA7UEF 16P219 4120070212300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€96.17
TRIDON 4125070 Kẹp ống 1-3 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 262 - Gói 10 cái | AA7UEG 16P220 4125070262300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€96.51
TRIDON 4130070 Kẹp ống 2-1 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 312 - Gói 10 | AA7UEH 16P221 4130070312300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€98.61
TRIDON 4135070 Kẹp ống 2-3 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 362 - Gói 10 cái | AA7UEJ 16P222 4135070362300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€99.32
TRIDON 4140070 Kẹp ống 3-1 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 412 - Gói 10 cái | AA7UEK 16P223 4140070412300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€100.93
TRIDON 4145070 Kẹp ống 3-3 / 4 Đường kính tối thiểu Sae 462 - Gói 10 cái | AA7UEL 16P224 4145070462300 thép không gỉ5 / 8 "Thép Carbon mạ3 / 8 "0.028 "125 in.- lb.300 thép không gỉ€101.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIDON 6710170 Kẹp ống 1/2 Đường kính tối thiểu Sae 10 - Gói 10
€11.63 /đơn vị