Trident 22jn64 | Đầu vòi sen đánh bóng Chrome 8 inch Dia. | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN64 Đường kính 8 inch bằng Chrome được đánh bóng | AB6VEU

TRIDENT Đầu vòi hoa sen 22JN64 Đường kính 8 inch Chrome được đánh bóng

Trong kho
Khoản mục: AB6VEU phần: 22JN64

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€50.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu vòi hoa sen
Màu sắc / Kết thúcPolished Chrome
Kết nối1 / 2 "
Đường kính mặt8"
Tốc độ dòng2.5 gpm
Xử lý kết thúcPolished Chrome
Chiều cao4"
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy2.5 gpm
KiểuWall Mount

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.09
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)21.49
Chiều rộng tàu (cm)21.31
Mã HS7418201000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐường kính mặtTốc độ dòngLoại xử lýChiều caoMax. Dòng chảyGiá cả
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN58 Chrome bóng Đường kính 3-1/2 inch | AB6VEM 22JN583 1 / 2 "2 gpmLever4.75 "2.0 gpm€154.89
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN59 Chrome bóng Đường kính 2-1/4 inch | AB6VEN 22JN592 1 / 4 "2 gpmTay cầm điều chỉnh phun3.375 "2.0 gpm€6.09
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN65 Chrome bóng Đường kính 10 inch | AB6VEV 22JN6510 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€76.28
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN66 Chrome bóng Đường kính 12 inch | AB6VEW 22JN6612 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€205.59
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN67 Chrome bóng Đường kính 6 inch | AB6VEX 22JN676"2.5 gpm-4"2.5 gpm€84.62
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN68 Chrome bóng Đường kính 8 inch | AB6VEY 22JN688"2.5 gpm-4"2.5 gpm€136.45
Đầu vòi hoa sen TRIDENT 22JN69 Chrome bóng Đường kính 10 inch | AB6VEZ 22JN6910 "2.5 gpm-4"2.5 gpm€160.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TRIDENT Đầu vòi hoa sen 22JN64 Đường kính 8 inch Chrome được đánh bóng
€50.44 /đơn vị