MAIN FILTER INC. MF0360036 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, 40 Micron, Con dấu, Chiều cao 12.72 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 2.52 " |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Xếp hạng bộ lọc | 40 |
Kích thước bộ lọc | Năm 226 Sq. Inch |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Chiều cao | 12.72 |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Kích thước chủ đề | 1mm |
OD hàng đầu | 2.52 " |
Sản phẩm | Mô hình | Loại con dấu | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034031 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | 304 | 304 PSI | Năm 692 Sq. Inch | €231.46 | RFQ
| |
MF0066287 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | €54.70 | RFQ
| |
MF0066352 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | - | 304 PSI | Năm 692 Sq. Inch | €231.46 | RFQ
| |
MF0066726 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | €69.49 | RFQ
| |
MF0092824 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | €69.49 | RFQ
| |
MF0166850 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | €54.70 | RFQ
| |
MF0166851 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | €54.70 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.