MAIN FILTER INC. MF0066287 Bộ lọc thủy lực trao đổi, Lưới thép, Xếp hạng 40 Micron, Con dấu Viton, Chiều cao 3.27 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lọc thủy lực |
OD phía dưới | 1.77 " |
Thu gọn áp suất | 145 |
Đo huyết áp | 145 PSI |
Bộ lọc truyền thông | Lưới thép |
Dòng chảy | Ngoài vào trong |
Hướng dòng chảy | Ngoài vào trong |
Loại chất lỏng | HH/HL/HM/HV |
Vật liệu đệm | Viton |
Chiều cao | 3.27 " |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 248 độ. F |
Micron | 40 |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -13 độF |
Loại con dấu | Viton |
ID hàng đầu | 0.95 " |
OD hàng đầu | 1.77 " |
Sản phẩm | Mô hình | Loại con dấu | ID dưới cùng | OD phía dưới | ID hàng đầu | OD hàng đầu | Thu gọn áp suất | Đo huyết áp | Kích thước bộ lọc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MF0034031 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | 304 | 304 PSI | Năm 692 Sq. Inch | €231.46 | RFQ
| |
MF0066352 | - | 2.36 " | 4.72 " | 2.36 " | 4.72 " | - | 304 PSI | Năm 692 Sq. Inch | €231.46 | RFQ
| |
MF0066726 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | €69.49 | RFQ
| |
MF0092824 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | €69.49 | RFQ
| |
MF0166850 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | €54.70 | RFQ
| |
MF0166851 | Viton | - | 1.77 " | 0.95 " | 1.77 " | 145 | 145 PSI | - | €54.70 | RFQ
| |
MF0198405 | - | 3" | 4" | 4" | 4" | - | - | - | €69.49 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.