TRICO 39134 Máy hút ẩm, Lưu lượng khí 5 CFM, Chiều cao 3.25 inch, Đường kính 3.25 inch, Công suất 0.18 Lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tràn ngập |
Air Flow | 5Cfm |
Kết nối | 1/2 "FNPT |
đường kính | 3.25 " |
Khối lượng chất lỏng | 37 giờ chiều |
Chiều cao | 3 1 / 4 " |
Bảng thông số sản phẩm | trico-39108.pdf |
Công suất nước | .18 Lbs |
A. Máy hút ẩm Trico 39134 Watchdog này có thể hoạt động ở nhiệt độ từ -20 đến 200 độ F (-28 đến 93 độ C).
A. Silica gel có thể hấp thụ độ ẩm tối đa là 40% so với trọng lượng của nó và vẫn trơ về mặt hóa học & không bị ăn mòn vì nó không chứa bất kỳ kim loại nặng nào.
Sản phẩm | Mô hình | Chiều cao | đường kính | Kết nối | Air Flow | Khối lượng chất lỏng | Công suất nước | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39108 | 11 1 / 4 " | 5" | 2 "MNPT | 20 CFM | 150 giờ chiều | 1.3 Lbs | €300.38 | RFQ
| |
39131 | 2" | 2" | 1/2 "FNPT | 5Cfm | 37 giờ chiều | .032 Lbs | €50.13 | RFQ
| |
39133 | 2" | 3.25 " | 1/2 "FNPT | 5Cfm | 37 giờ chiều | .104 Lbs | €61.03 | RFQ
| |
39132 | 3 1 / 4 " | 2" | 1/2 "FNPT | 5Cfm | 37 giờ chiều | .056 Lbs | €56.54 | RFQ
| |
39101 | 6 1 / 4 " | 5" | 1 "Phù hợp ma sát nam | 20 CFM | 150 giờ chiều | .4 Lbs | €137.82 | RFQ
| |
39102 | 9 1 / 4 " | 5" | 1 "Phù hợp ma sát nam | 20 CFM | 150 giờ chiều | .9 Lbs | €159.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.