TRICO 39112 Máy thở có độ ẩm cực cao, Lưu lượng không khí 20 CFM, Công suất 1.4 Lbs, Trượt 1 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tràn ngập |
Air Flow | 20 CFM |
Thứ nguyên A | 8" |
Thứ nguyên B | 1 1 / 4 " |
Thứ nguyên C | 1 "trượt |
Vật chất | Tấm nhựa acrylic sửa đổi tác động |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 độ. F đến 200 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-39141.pdf |
Lưu lượng van - Áp suất (1) | 0.3 psi |
Lưu lượng van - Áp suất (2) | 2.1 psi |
Công suất nước | 1.4 Lbs |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | Công suất nước | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Lưu lượng van - Áp suất (1) | Lưu lượng van - Áp suất (2) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39141 | 10 CFM | .16 Lbs | 5" | Không áp dụng | 1/2 "Fnpt | 0.1 psi | 0.1 psi | €193.07 | RFQ
| |
39110 | 10 CFM | .2 Lbs | 6 5 / 8 " | Không áp dụng | 1/2 "Fnpt | 0.3 psi | 0.3 psi | €211.67 | RFQ
| |
39111 | 20 CFM | .6 Lbs | 5" | 1 1 / 4 " | 1 "trượt | 0.3 psi | 2.1 psi | €282.30 | RFQ
| |
39113 | 20 CFM | .6 Lbs | 5" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 psi | 2.1 psi | €296.42 | RFQ
| |
39114 | 20 CFM | 1.4 Lbs | 8" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 psi | 2.1 psi | €314.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.