TRICO 39110 Máy thở có độ ẩm cực cao, Lưu lượng khí 10 CFM, Công suất 0.2 Lbs
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tràn ngập |
Air Flow | 10 CFM |
Thứ nguyên A | 6 5 / 8 " |
Thứ nguyên B | Không áp dụng |
Thứ nguyên C | 1/2 "Fnpt |
Vật chất | Tấm nhựa acrylic sửa đổi tác động |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -20 độ. F đến 200 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-39141.pdf |
Lưu lượng van - Áp suất (1) | 0.3 psi |
Lưu lượng van - Áp suất (2) | 0.3 psi |
Công suất nước | .2 Lbs |
Sản phẩm | Mô hình | Air Flow | Công suất nước | Thứ nguyên A | Thứ nguyên B | Thứ nguyên C | Lưu lượng van - Áp suất (1) | Lưu lượng van - Áp suất (2) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39141 | 10 CFM | .16 Lbs | 5" | Không áp dụng | 1/2 "Fnpt | 0.1 psi | 0.1 psi | €193.07 | RFQ
| |
39111 | 20 CFM | .6 Lbs | 5" | 1 1 / 4 " | 1 "trượt | 0.3 psi | 2.1 psi | €282.30 | RFQ
| |
39113 | 20 CFM | .6 Lbs | 5" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 psi | 2.1 psi | €296.42 | RFQ
| |
39112 | 20 CFM | 1.4 Lbs | 8" | 1 1 / 4 " | 1 "trượt | 0.3 psi | 2.1 psi | €302.43 | RFQ
| |
39114 | 20 CFM | 1.4 Lbs | 8" | 1 87 / 100 " | 2 "Mnpt | 0.3 psi | 2.1 psi | €314.61 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.