TRICO 37017 KG Oiler, Gravity Feed, 5 oz. Công suất, 3/8 inch NPT, kích thước 2-5/8 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy hút dầu trọng lực |
Sức chứa | 5 oz. |
Kết nối | 3 / 8 "NPT |
Kết thúc | Tấm niken sáng |
Vật liệu đệm | Buna-N |
Chiều cao | 4 5 / 8 " |
Vật chất | Thép |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ. F |
Bảng thông số sản phẩm | trico-37011.pdf |
Vật liệu hồ chứa | Kính chịu nhiệt tường nặng |
Kiểu | KG |
Chất liệu van | Thép |
Chiều rộng | 2 5 / 8 " |
Mã HS | 8413919520 |
Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Kết nối | Chiều rộng | Chiều cao | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30322 | KL | 2 oz. | 1 / 8 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | €113.90 | RFQ
|
30323 | KL | 2 oz. | 1 / 4 "NPT | 1 15 / 16 " | 3 1 / 16 " | €21.18 | RFQ
|
30324 | KL | 4 oz. | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | €116.64 | RFQ
|
30325 | KL | 4 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | €112.35 | RFQ
|
30326 | KL | 4 oz. | 3 / 8 "NPT | 2 5 / 16 " | 3 7 / 8 " | €126.02 | RFQ
|
30327 | KL | 8 oz. | 1 / 8 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | €112.35 | RFQ
|
30328 | KL | 8 oz. | 1 / 4 "NPT | 2 5 / 8 " | 4 15 / 16 " | €106.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.