TRICO 33478 Thiết bị đồng bộ hóa máy, Bộ định lượng mỡ, Dung tích 500cc, Mobilgrease FM 222
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy đồng bộ hóa đơn vị |
Sức chứa | 500 cc |
Kết nối | 3/8 "MNPT |
Chất làm đặc mỡ | Phức hợp nhôm |
Loại mỡ | Mobilgrease Fm 222 |
Điện áp đầu vào | 12-24 |
Tối đa Áp lực vận hành | 800 psi |
NLGI lớp | 2 |
Áp lực vận hành | 425 psi |
Điện áp đầu ra | 5 |
Đèn báo có điện | Red Light |
Điện nguồn | VDC |
Chiều sâu hộp tiếp sức | 3.35 " |
Chiều cao hộp tiếp đạn | 1.26 " |
Chiều rộng hộp tiếp đạn | 1.93 " |
Kiểu | Máy đồng bộ hóa đơn vị |
Chiều dài dây MSP Side | 3.54 " |
Chiều dài dây Đầu vào nguồn điện | 2.28ft. |
Chiều dài dây Nguồn cung cấp đầu ra | 14.76ft. |
Mô hình | Kiểu | Sức chứa | Điện nguồn | Loại mỡ | NLGI lớp | Chất làm đặc mỡ | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33458 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VAC | Exxon Unirex Tập 2 | 2 | Phức hợp Lithium | €501.51 | RFQ
|
33457 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VAC | mỡ động cơ Xhp 222 | 2 | Phức hợp Lithium | €501.51 | RFQ
|
33459 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VAC | Mobilith Shc 100 | 2 | Phức hợp Lithium | €507.21 | RFQ
|
33461 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VAC | Mobilith Shc 220 | 2 | Phức hợp Lithium | €507.21 | RFQ
|
33452 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VDC | Exxon Unirex Tập 2 | 2 | Phức hợp Lithium | €464.51 | RFQ
|
33454 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VDC | Mobilgrease Fm 222 | 2 | Phức hợp nhôm | €468.73 | RFQ
|
33451 | Máy đồng bộ hóa đơn vị | 125 cc | VDC | mỡ động cơ Xhp 222 | 2 | Phức hợp Lithium | €464.51 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.