TRI-ARC UCS500730242 Nền tảng tay vịn thang lăn chưa lắp ráp Chiều cao 70 inch
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thang cán Cantilever được hỗ trợ |
Kiểu hành động | Bàn đạp chân |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Chưa lắp ráp |
Độ sâu cơ sở | 91 " |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Chiều rộng đáy | 30 " |
Góc leo | 50 Degrees |
Màu | Màu vàng |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao lan can | 42 " |
Tay vịn bao gồm | Có |
Tải trọng | 300 lb |
Vật chất | Thép |
Số bước | 7 |
Chiều cao tổng thể | 112 " |
Độ sâu nền tảng | 30 " |
Chiều cao nền tảng | 70 " |
Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Chiều sâu bước | 9.5 " |
Bước rộng | 24 " |
Được hỗ trợ / Không được hỗ trợ | Hỗ trợ |
Đặt chân lên | Răng cưa |
Trọng lượng tàu (kg) | 189 |
Chiều cao tàu (cm) | 172.72 |
Chiều dài tàu (cm) | 365.76 |
Chiều rộng tàu (cm) | 101.6 |
Mã HS | 7326908560 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu hành động | Độ sâu cơ sở | Vật chất | Số bước | Chiều cao tổng thể | Chiều cao nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCS500530242 | Khóa bánh | 74 " | Thép | 5 | 92 " | 50 " | €2,300.04 | RFQ
| |
UCS500630242 | Khóa bánh | 82 " | polyurethane | 6 | 102 " | 60 " | €2,524.62 | RFQ
| |
UCS500830242 | Khóa bánh | 99 " | Thép | 8 | 122 " | 80 " | €2,787.15 | RFQ
| |
UCS500930242 | Khóa bánh | 107 " | Thép | 9 | 132 " | 90 " | €2,844.77 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.