Townsteel Xce-2020-q-626 | Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | 35dz14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL XCE-2020-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NTH 35DZ14

TOWNSTEEL XCE-2020-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever

Trong kho
Khoản mục: AH4NTH Model: XCE-2020-Q-626Tham chiếu chéo: 35DZ14
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
€780.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa điện tử
Loại truy cậpBàn phím
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1-3 / 4 "đến 2"
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýNhiệm vụ đòn bẩy ly hợp
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1/8" x 2-1/4"
Chiều dài chốt1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtTrụ
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè phím: Schlage "C" 6 Pin Keyway (Bao gồm)
  • Chất liệu bàn phím: Kẽm
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýGiá cả
TOWNSTEEL XCE-2040-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NNQ 35DY28 XCE-2040-S-626Satin Chrome3 giờLy hợp Lever Sentinel€930.79
TOWNSTEEL XCE-2040-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NNR 35DY29 XCE-2040-Q-626Satin Chrome3 giờ.Nhiệm vụ đòn bẩy ly hợp€930.79
TOWNSTEEL XCE-2040-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NNT 35DY30 XCE-2040-G-626Satin Chrome3 giờ.Dạ tiệc đòn bẩy€930.79
TOWNSTEEL XCE-2030-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTA 35DZ07 XCE-2030-S-626Satin Chrome3 giờCứng Lever Sentinel€846.88
TOWNSTEEL XCE-2030-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NTB 35DZ08 XCE-2030-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc€846.88
TOWNSTEEL XCE-2030-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NTC 35DZ09 XCE-2030-G-626Satin Chrome3 giờDạ tiệc đòn bẩy cứng€846.88
TOWNSTEEL XCE-2020-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NTG 35DZ13 XCE-2020-S-626Satin Chrome3 giờ.Ly hợp Lever Sentinel€780.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL XCE-2020-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever
€780.74 /đơn vị