TENNSCO Tủ khóa tầm nhìn CSL-121872-1 MED GRE được lắp ráp bằng chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tủ đựng quần áo |
Lắp ráp / chưa lắp ráp | Lắp ráp |
Màu | màu xám |
Kết thúc | Lớp bột bao phủ bên ngoài |
Chứng nhận xanh hoặc sự công nhận khác | SCS Indoor Advantage được chứng nhận |
Loại xử lý | Bằng chứng đá |
Hooks mỗi lần mở | 3 một ngạnh |
Cấu hình tủ khóa | (1) Rộng, (1) Mở |
Loại cửa tủ khóa | Clearview |
Vật chất | Thép |
Độ sâu khai trương | 16.875 " |
Chiều cao mở | 69.875 " |
Chiều rộng mở | 9.625 " |
Độ sâu tổng thể | 18 " |
Chiều cao tổng thể | 78 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Tầng | Một |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.02 |
Chiều cao tàu (cm) | 203.2 |
Chiều dài tàu (cm) | 50.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 35.56 |
Mã HS | 9403200020 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Màu | Cấu hình tủ khóa | Độ sâu khai trương | Chiều rộng mở | Độ sâu tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSL-121872-3 CÁT | Cát | (3) Rộng, (3) Khe hở | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 36 " | €1,825.49 | RFQ
| |
CSL-121572-3 MED GRE | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | 13.875 " | 9.625 " | 15 " | 36 " | €1,773.87 | RFQ
| |
CSL-121272-3 CÁT | Cát | (3) Rộng, (3) Khe hở | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | €1,697.39 | RFQ
| |
DẤU CSL-121872-1 | Màu xanh da trời | (1) Rộng, (1) Mở | 16.875 " | 9.625 " | 18 " | 12 " | €706.78 | RFQ
| |
CSL-151872-3 CÁT | Cát | (3) Rộng, (3) Khe hở | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 45 " | €1,995.24 | RFQ
| |
CSL-151872-1 CÁT | Cát | (1) Rộng, (1) Mở | 16.875 " | 12.625 " | 18 " | 15 " | €777.33 | RFQ
| |
CSL-121272-3 MED GRE | màu xám | (3) Rộng, (3) Khe hở | 10.875 " | 9.625 " | 12 " | 36 " | €1,697.39 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.