Townsteel Fce-4010-rfid-ic-g-626 | 35dx81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 Classroom Lock Satin Chrome Gala Lever | AH4NLQ 35DX81

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 Khóa Lớp Satin Chrome Gala Lever

Trong kho
Khoản mục: AH4NLQ phần: FCE-4010-RFID-IC-G-626Tham chiếu chéo: 35DX81
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
€984.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa lớp học điện tử
Loại truy cậpRFID
quay lưng2.75 "
Tuổi thọ pin1 đến 2 năm
Độ dày cửa1.75 "
Đường mòn kiểm tra sự kiệnKhông
Kết thúcSatin Chrome
Xếp hạng hỏa hoạn3 giờ.
Chức năngĐiều khiển chức năng có thể lập trình
Lớp1
TayTrường có thể đảo ngược
Loại xử lýDạ tiệc đòn bẩy cứng
Độ sâu bên trong2.75 "
Chiều cao bên trong10 15 / 32 "
Chiều rộng bên trong3 21 / 64 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Kích thước mặt trước của chốt1-1/8" x 2-1/4"
Chiều dài chốt1 / 2 "
Vật chấtThép không gỉ
Tối đa Mã người dùng250
Phong cách gắn kếtTrụ
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-31 độ đến 151 độ F
Độ sâu bên ngoài2-11 / 16 "
Chiều cao bên ngoài10 15 / 32 "
Chiều rộng bên ngoài3 27 / 64 "
Nguồn điện(4) Pin AA
Phụ cấp đầu vào có thời gian8 giây.
Thời tiết kháng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.63
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)25.4
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Tùy chọn ghi đè khóa: Lõi có thể hoán đổi cho nhau
  • Chất liệu bàn phím: Không áp dụng
  • Tối đa Phạm vi tiệm cận: 3/4 "
  • Điện / Cơ khí: Điện

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết thúcXếp hạng hỏa hoạnLoại xử lýChiều cao bên trongChiều cao bên ngoàiGiá cả
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLA 35DX67 FCE-4010-RFID-S-626Satin Chrome3 giờCứng Lever Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€1,025.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-626 Khóa lớp học Satin Chrome Quest Lever | AH4NLB 35DX68 FCE-4010-RFID-Q-626Satin Chrome3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-626 Khóa lớp học Satin Chrome Gala Lever | AH4NLC 35DX69 FCE-4010-RFID-G-626Satin Chrome3 giờDạ tiệc đòn bẩy cứng8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-S-613 Khóa lớp học Đòn bẩy màu đồng | AH4NLD 35DX70 FCE-4010-RFID-S-613Dầu cọ xát đồng3 giờ.Cứng Lever Sentinel8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-Q-613 Lớp học Khóa Đòn bẩy Nhiệm vụ Đồng | AH4NLE 35DX71 FCE-4010-RFID-Q-613Dầu cọ xát đồng3 giờNhiệm vụ đòn bẩy cứng nhắc8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-G-613 Khóa lớp học bằng đồng Đòn bẩy Gala | AH4NLF 35DX72 FCE-4010-RFID-G-613Dầu cọ xát đồng3 giờDạ tiệc đòn bẩy cứng8 41 / 64 "8 21 / 32 "€984.22
TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-S-626 Khóa lớp học Satin Chrome Sentinel Lever | AH4NLN 35DX79 FCE-4010-RFID-IC-S-626Satin Chrome3 giờCứng Lever Sentinel10 15 / 32 "10 15 / 32 "€984.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4010-RFID-IC-G-626 Khóa Lớp Satin Chrome Gala Lever
€984.22 /đơn vị