TOUGH GUY 82875 Chổi đẩy Khối nhôm Polypropylen đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đẩy chổi |
Kháng axit | Có |
Vật liệu khối | Nhôm |
Kích thước khối | 84 " |
Vật liệu lông | Polypropylene đen |
Ứng dụng chổi | Mượt, bán mịn |
Loại kết nối chổi | Bolt-On |
Lớp chổi | Nhiệm vụ trung bình |
Đường kính cán chổi | 1.125 " |
Chiều dài tay cầm chổi | 40 " |
Vật liệu xử lý chổi | Nhôm |
Vật liệu đầu tay cầm chổi | Nhôm |
Hệ thống mã hóa màu | Không |
Xử lý Màu | Gói Bạc |
Chiều dài cắt | 4" |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.88 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.14 |
Chiều dài tàu (cm) | 215.9 |
Chiều rộng tàu (cm) | 26.16 |
Mã HS | 9603908040 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Xử lý Màu | Kháng axit | Vật liệu khối | Chiều dài cắt | Kích thước khối | Màu lông | Vật liệu lông | Ứng dụng chổi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12L033 | - | - | Thép | 3.25 " | 17 " | đỏ | Poly | - | €45.66 | ||
12L034 | - | - | Thép | 3.25 " | 24 " | đỏ | Poly | - | €51.50 | ||
1A844 | - | - | Cây phong | 4" | 18 " | - | Palmyra nâu | - | €15.17 | ||
2PYV6 | - | Không | Cây phong | 3.25 " | 24 " | làm biếng | Maroon tổng hợp | Bán mịn | €25.36 | ||
3A325 | - | Không | Cây phong | 5.25 " | 16 " | nâu | Polypropylene nâu | Thô | €23.06 | ||
82890 | đỏ | Có | Nhôm | 4" | 84 " | - | Polypropylene đen | Mượt, bán mịn | €795.61 | RFQ
| |
3U767 | - | Không | Cây phong | 3" | 36 " | màu xanh lá | Tổng hợp được gắn cờ xanh | Mịn | €40.87 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.