1rcg5 | Móc Dưới Kệ Thép - Pk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCG5 Móc dưới kệ bằng thép - Gói 2 | AB3BCC

APPROVED VENDOR 1RCG5 Thép móc dưới kệ - Gói 2

Trong kho
Khoản mục: AB3BCC phần: 1RCG5
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
€13.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccái móc
Độ sâu3-2 / 5 "
Mắt trong Dia.1.5 "
Kết thúcThau
phần cứngBao gồm
Móc mắt bên trong H1"
Móc mắt bên trong W1-9 / 64 "
Chiều cao móc2-1 / 2 "
Loại mócTiện ích
Vật chấtThép
Gắn kếtDưới kệ
Kích thước mở1.5 "
Chiều dài tổng thể2.5 "
Chiều rộng3"
Giới hạn tải làm việc35 lb

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS8302500000
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ sâuKết thúcVật chấtGiới hạn tải làm việcGiá cả
NHÀ CUNG CẤP ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 1RCH2 Móc dưới kệ bằng thép - Gói 2 | AB3BCH 1RCH23-2 / 5 "NickelThép35 lb€17.78
NHÀ CUNG CẤP ĐÃ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 4CRV2 Móc dưới kệ bằng thép không gỉ 304 7/8 inch D | AD6ZDR 4CRV27 / 8 "Satin304 thép không gỉ22 lb€12.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

APPROVED VENDOR 1RCG5 Thép móc dưới kệ - Gói 2
€13.89 /đơn vị