Tough Guy 4knc6 | Bàn Chải Chà Khối 9-15/16 X 3-1/2 Inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 4KNC6 Scrub Brush 9-15 / 16 x 3-1 / 2 Inch Block | AD8JRG

TOUGH GUY Bàn chải chà 4KNC6 Khối 9-15/16 x 3-1/2 Inch

Trong kho
Khoản mục: AD8JRG phần: 4KNC6
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
€23.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà
Kháng axitKhông
Vật liệu khốiBọt
Kích thước khối9-15/16 x 3-1/2"
Màu lôngMàu xanh da trời
Vật liệu lôngpolypropylene
Chiều dài cọ10 "
Chiều rộng bàn chải4"
Tuân thủ FDA
Điền vật liệupolypropylene
Xử lý vật liệuBọt
Chiều dài tổng thể10 "
Chiều dài cắt1.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.39
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)25.91
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS9603908050
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khốiXử lý vật liệuChiều dài cắtGiá cả
TOUGH GUY 1VAD4 Scrub Brush 10 inch Block Inch Trim | AB3RVB 1VAD410 "Bọt kết cấu2"€24.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải chà 4KNC6 Khối 9-15/16 x 3-1/2 Inch
€23.86 /đơn vị