SẢN PHẨM PETERSEN Phích cắm ống hạng nặng 130-9 Series
Phong cách | Mô hình | đường kính xì hơi | Chiều dài xì hơi | Tối đa Đường kính | Max. Sức ép | Kích thước danh nghĩa | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-920 | 12 " | 43 " | 20.7 " | 13 psi | 20 " | €2,419.49 | |
A | 130-921 | 12 " | 43 " | 21.8 " | 13 psi | 21 " | €2,437.34 | |
A | 130-924 | 12 " | 66 " | 25.2 " | 11 psi | 24 " | €2,709.95 | |
A | 130-927 | 12 " | 66 " | 28.2 " | 11 psi | 27 " | €2,938.76 | |
A | 130-930 | 12 " | 66 " | 31.25 " | 11 psi | 30 " | €3,407.73 | |
A | 130-948 | 12 " | 95 " | 50 " | 5.6 psi | 48 " | €5,724.98 | |
A | 130-918 | 12 " | 43 " | 18.8 " | 15 psi | 18 " | €2,096.56 | |
A | 130-933 | 12 " | 95 " | 34.25 " | 8.7 psi | 33 " | €3,961.08 | |
A | 130-936 | 12 " | 95 " | 37.5 " | 8.7 psi | 36 " | €4,498.20 | |
A | 130-942 | 12 " | 95 " | 43.7 " | 7.8 psi | 42 " | €5,095.36 | |
A | 130-915 | 12 " | 43 " | 15.5 " | 15 psi | 15 " | €2,044.64 | |
A | 130-960 | 15 " | 126 " | 62 " | 5.6 psi | 60 " | €7,701.46 | |
A | 130-954 | 15 " | 95 " | 56 " | 5.6 psi | 54 " | €6,585.03 | |
A | 130-966 | 15 " | 126 " | 68 " | 3.5 psi | 66 " | €8,730.27 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Phụ kiện Máy đo Durometer
- Đầu dò cảm biến
- Cuộn dây điện từ bơm nhiệt
- Phụ kiện Grab Barrier
- Giá đỡ xi lanh
- Thời Gian
- linear Motion
- Dầu nhớt ô tô
- Hooks
- Caulks và Sealants
- SCHNEIDER ELECTRIC Rơ le 120VAC
- GEORG FISCHER Vân đá mặt bích, CPVC, Xám, 4 lỗ
- GENERAL ELECTRIC Bộ khởi động từ tính kết hợp ngắt kết nối dễ chảy
- JET TOOLS Máy khoan đầu có bánh răng với khai thác 230v
- BENCHMARK SCIENTIFIC Ống đổ sẵn cho máy đồng nhất
- TSUBAKI Bánh xích 2.330
- BUSSMANN Cầu chì đặc biệt dòng ECSR
- EATON Máy biến dòng hai lõi M050 Series 5A
- MORSE DRUM Pawl lò xo
- BOSTON GEAR Bộ truyền động bánh răng xoắn ốc thẳng hàng 800 Series