Tough Guy 3zjd9 | Chổi Tiêu Chuẩn Gia Đình 56 Inch Chiều Dài Tổng Thể | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 3ZJD9 Chổi tiêu chuẩn gia dụng 56 inch Chiều dài tổng thể | AD3HPC

TOUGH GUY Chổi tiêu chuẩn hộ gia đình 3ZJD9 Chiều dài tổng thể 56 inch

Trong kho
Khoản mục: AD3HPC phần: 3ZJD9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.06 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChổi tiêu chuẩn hộ gia đình
Kháng axitKhông
Màu lôngĐen
Vật liệu lôngHỗn hợp sợi ngô
Lớp chổiNhiệm vụ nhẹ
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý MàuĐen
Xử lý Dia.7 / 8 "
Xử lý Chiều dài42 "
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể56 "
Quét mặt11-1 / 2 "
Chiều dài cắt16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.9
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)21.59
Mã HS9603106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngVật liệu lôngLớp chổiXử lý MàuXử lý Chiều dàiChiều dài cắtGiá cả
TOUGH GUY 1VAB8 Chổi tiêu chuẩn gia dụng 56 inch Chiều dài tổng thể | AB3RUP 1VAB8TânHỗn hợp sợi ngôNhiệm vụ trung bìnhTân38 "16 "€30.38
TOUGH GUY 3ZJD6 Chổi tiêu chuẩn gia đình 56 inch Chiều dài tổng thể | AD3HNZ 3ZJD6Đen100% sợi ngôNhiệm vụ trung bìnhĐen42 "17 "€31.82

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Chổi tiêu chuẩn hộ gia đình 3ZJD9 Chiều dài tổng thể 56 inch
€23.06 /đơn vị