Tough Guy 1vab8 | Chổi Tiêu Chuẩn Gia Đình 56 Inch Chiều Dài Tổng Thể | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 1VAB8 Chổi tiêu chuẩn gia dụng 56 inch Chiều dài tổng thể | AB3RUP

TOUGH GUY 1VAB8 Chổi tiêu chuẩn hộ gia đình Chiều dài tổng thể 56 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3RUP phần: 1VAB8

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€30.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChổi tiêu chuẩn hộ gia đình
Kháng axitKhông
Màu lôngTân
Vật liệu lôngHỗn hợp sợi ngô
Lớp chổiNhiệm vụ trung bình
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý MàuTân
Xử lý Dia.7 / 8 "
Xử lý Chiều dài38 "
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể56 "
Quét mặt11-1 / 2 "
Chiều dài cắt16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.76
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)139.7
Chiều rộng tàu (cm)22.86
Mã HS9603106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngVật liệu lôngLớp chổiXử lý MàuXử lý Chiều dàiChiều dài cắtGiá cả
TOUGH GUY 3ZJD6 Chổi tiêu chuẩn gia đình 56 inch Chiều dài tổng thể | AD3HNZ 3ZJD6Đen100% sợi ngôNhiệm vụ trung bìnhĐen42 "17 "€31.82
TOUGH GUY 3ZJD9 Chổi tiêu chuẩn gia dụng 56 inch Chiều dài tổng thể | AD3HPC 3ZJD9ĐenHỗn hợp sợi ngôNhiệm vụ nhẹĐen42 "16 "€23.06

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 1VAB8 Chổi tiêu chuẩn hộ gia đình Chiều dài tổng thể 56 inch
€30.38 /đơn vị