Tough Guy 3ecy5 | Bàn chải lò Dia. Chiều dài 1 đến 2 inch 21 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 3ECY5 Đường kính bàn chải lò từ 1 đến 2 inch Chiều dài 21 inch | AC8VPT

TOUGH GUY 3ECY5 Bàn chải lò Đường kính 1 đến 2 inch Chiều dài 21 In

Trong kho
Khoản mục: AC8VPT phần: 3ECY5
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
€15.49 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải lò
Bàn chải Dia.1 đến 2 "
Chiều dài cọ7"
Loại điềnLông tự nhiên
Xử lý Dia.1/4 Trong.
Xử lý Chiều dài14 "
Loại xử lýXử lý dây với vòng 1 "
Chiều dài tổng thể21 "
KiểuXoắn ốc đơn / thân đơn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)53.34
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Chiều dài cọLoại điềnXử lý Chiều dàiLoại xử lýMụcChiều dài tổng thểGiá cả
TOUGH GUY 3ECX6 Chổi than đường kính 2 inch Chiều dài 24 inch | AC8VPJ 3ECX62"6"Lông cứng18 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải cuộn tủ lạnh24 "€14.57
TOUGH GUY 3ECX7 Chổi than đường kính 2 1/4 inch Chiều dài 24 inch | AC8VPK 3ECX72-1 / 4 "7"Poly17 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải cuộn tủ lạnh24 "€14.37
TOUGH GUY 3ECX8 Chổi than đường kính 3/4 đến 1 1/2 Chiều dài 28 | AC8VPL 3ECX83/4 x 1-1/2"12 "Tổng hợp15 "gỗBàn chải cuộn tủ lạnh28 "€15.88
TOUGH GUY 3ECX9 Chổi than đường kính 3/4 đến 1 1/2 Chiều dài 28 | AC8VPM 3ECX93/4 x 1-1/2"12 "Poly22 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải cuộn tủ lạnh28 "€15.88
TOUGH GUY 3ECY3 Chổi than đường kính 1/2 đến 1 Chiều dài 36 | AC8VPQ 3 tháng 31/2 x 1 "7"Lông tự nhiên29 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải lò36 "€15.19
TOUGH GUY 3ECY4 Đường kính bàn chải lò từ 1 đến 2 inch Chiều dài 42 In | AC8VPR 3 tháng 41 đến 2 "7"Lông tự nhiên35 "Xử lý dây với vòng 1 "Bàn chải lò42 "€16.89
TOUGH GUY 3ECY6 Chổi than đường kính 1/2 đến 1 Chiều dài 21 | AC8VPU 3 tháng 61/2 x 1 "7"Lông tự nhiên14 "Dây gỗ và dây xoắnBàn chải lò21 "€16.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 3ECY5 Bàn chải lò Đường kính 1 đến 2 inch Chiều dài 21 In
€15.49 /đơn vị