Tough Guy 2fce4 | Bàn chải dạng ống Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 6 1/2 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 2FCE4 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 6 1/2 In | AB9UMQ

TOUGH GUY Bàn chải ống 2FCE4 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 6 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AB9UMQ phần: 2FCE4

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€4.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Bàn chải Dia.3 / 8 "
Chiều dài cọ2"
Loại điềnLông tự nhiên
Xử lý Dia.1/8 Trong.
Xử lý Chiều dài4"
Loại xử lýDây mạ kẽm
Chiều dài tổng thể6.5 "
KiểuXoắn ốc đơn / thân đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)18.29
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Chiều dài cọXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
TOUGH GUY 2FCE1 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 24 In | AB9UMM 2FCE11 / 2 "3"21 "24 "€7.42
TOUGH GUY 2FCE3 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 36 In | AB9UMP 2FCE31 / 2 "3"32.5 "36 "€11.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải ống 2FCE4 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 6 1/2 In
€4.97 /đơn vị