Tough Guy 2fce3 | Bàn chải dạng ống Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 2FCE3 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 36 In | AB9UMP

TOUGH GUY Bàn chải ống 2FCE3 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In

Trong kho
Khoản mục: AB9UMP phần: 2FCE3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€11.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Bàn chải Dia.1 / 2 "
Chiều dài cọ3"
Loại điềnLông tự nhiên
Xử lý Dia.1/8 Trong.
Xử lý Chiều dài32.5 "
Loại xử lýDây mạ kẽm
Chiều dài tổng thể36 "
KiểuXoắn ốc đơn / thân đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Chiều dài cọXử lý Chiều dàiChiều dài tổng thểGiá cả
TOUGH GUY 2FCE1 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 24 In | AB9UMM 2FCE11 / 2 "3"21 "24 "€7.42
TOUGH GUY 2FCE4 Tube Brush Natural Bristle Chiều dài tổng thể 6 1/2 In | AB9UMQ 2FCE43 / 8 "2"4"6.5 "€4.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY Bàn chải ống 2FCE3 Lông tự nhiên Chiều dài tổng thể 36 In
€11.22 /đơn vị