Tough Guy 2fcc6 | Bàn chải ống khói | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 2FCC6 Dây bàn chải ống khói Chiều dài tổng thể7 Đường kính 1/4 inch 1 1/4 In | TUYỆT VỜI

TOUGH GUY 2FCC6 Dây chổi ống khói Chiều dài tổng thể7 Đường kính 1/4 inch 1 1/4 In

Trong kho
Khoản mục: AB9ULY phần: 2FCC6
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
€23.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống khói
Bàn chải Dia.1-1 / 4 "
Chiều dài cọ4.5 "
Loại điềnThép không gỉ
Loại xử lý1/4 "(M) NPS
Chiều dài tổng thể7.5 "
KiểuXoắn ốc đơn / thân đôi

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)20.83
Chiều dài tàu (cm)5.84
Chiều rộng tàu (cm)5.84
Mã HS9603908050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBàn chải Dia.Loại điềnKiểuGiá cả
TOUGH GUY 2FCC5 Dây chổi than đường kính L 4 1/2 inch 1 3/4 In | AB9ULX 2FCC51-3 / 4 "Dây cường lựcĐôi xoắn ốc / đôi thân€26.58
TOUGH GUY 2FCC7 Dây chổi than đường kính L 4 1/2 inch 2 1/4 In | AB9ULZ 2FCC72-1 / 4 "Dây cường lựcĐôi xoắn ốc / đôi thân€26.91
TOUGH GUY 2FCD2 Dây chổi than đường kính L 4 1/2 inch 3/4 In | AB9UMD 2FCD23 / 4 "Dây cường lựcĐôi xoắn ốc / đôi thân€35.44
TOUGH GUY 2FCD3 Dây chổi than đường kính L 4 1/2 inch 3 inch | AB9UME 2FCD33"Dây cường lựcĐôi xoắn ốc / đôi thân€28.22
TOUGH GUY 2FCD4 Dây chổi than L 4 Đường kính 1/2 inch 2 In | AB9UMF 2FCD42"Dây cường lựcĐôi xoắn ốc / đôi thân€24.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 2FCC6 Dây chổi ống khói Chiều dài tổng thể7 Đường kính 1/4 inch 1 1/4 In
€23.43 /đơn vị