Tough Guy 1vab9 | Chổi lau nhà 56 inch Chiều dài tổng thể 17in. Cắt L | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TOUGH GUY 1VAB9 Janitor Chổi 56 inch Chiều dài tổng thể 17in. Cắt tỉa L | AB3RUQ

TOUGH GUY 1VAB9 Chổi lao công 56 inch Chiều dài tổng thể 17in. Cắt L

Trong kho
Khoản mục: AB3RUQ phần: 1VAB9

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€23.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcchổi quét nhà
Kháng axitKhông
Màu lôngTân
Vật liệu lôngHỗn hợp sợi ngô
Lớp chổiNhiệm vụ nặng nề
Hệ thống mã hóa màuKhông
Xử lý MàuTân
Xử lý Dia.1-1 / 8 "
Xử lý Chiều dài38 "
Xử lý vật liệuGỗ
Chiều dài tổng thể56 "
Quét mặt11-1 / 2 "
Chiều dài cắt17 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.06
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)140.46
Chiều rộng tàu (cm)25.4
Mã HS9603106000
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngVật liệu lôngXử lý MàuXử lý Chiều dàiChiều dài cắtGiá cả
TOUGH GUY 1VAB6 Janitor Chổi 56 inch Chiều dài tổng thể 18in. Cắt tỉa L | AB3RUM 1VAB6Tân100% sợi ngôTân38 "18 "€29.49
TOUGH GUY 3ZJD5 Chổi lau nhà 56 inch Chiều dài tổng thể 18in. Cắt tỉa L | AD3HNY 3ZJD5Đen100% sợi ngôĐen42 "18 "€33.05
TOUGH GUY 3ZJD8 Chổi lau nhà 56 inch Chiều dài tổng thể 17in. Cắt tỉa L | AD3HPB 3ZJD8ĐenHỗn hợp sợi ngôĐen42 "17 "€25.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TOUGH GUY 1VAB9 Chổi lao công 56 inch Chiều dài tổng thể 17in. Cắt L
€23.03 /đơn vị