TORNADO 98150 Máy Vắt Thảm Đi Bộ 4.25 Gallon 120v
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Walk Behind Car Extractor |
Tốc độ bàn chải | 1800 rpm |
Đường vệ sinh | 13 " |
Chiều dài dây | 20ft. |
Vật chất | Polyethylene đúc quay |
Nguồn điện | 120V |
Dung tích bình phục hồi | 4 gal. |
Dung tích bể chứa giải pháp | 4.25 gal. |
Động cơ chân không | 2 giai đoạn, 1.6 HP |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 61.98 |
Chiều rộng tàu (cm) | 41.15 |
Mã HS | 8479892000 |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài dây | Vật chất | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
98190 | 75ft. | Nhựa đúc | €15,649.04 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.