TMI 999-00507 Industrial Strip Door Smooth 10 feet Height x 8 feet Width | AH6YHU 36LT11

TMI 999-00507 Cửa dải công nghiệp trơn Cao 10 feet x Rộng 8 feet

Trong kho
Khoản mục: AH6YHU Mẫu: 999-00507Tham chiếu chéo: 36LT11

Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€740.15 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCửa dải
% Chồng chéo50
Phương pháp ứng dụngTiêu chuẩn
Vật liệu phần cứng gắn kếtThép mạ kẽm
Số lượng dải16
Chiều cao mở10ft.
Chiều rộng mở8ft.
Màu dảiTrong sáng
Dải dài10 ft. 3 "
Vật liệu dảiPVC
Độ dày dải0.08 "
Loại dảiMịn
Chiều rộng dải8"
Nhiệt độ. Phạm vi0 độ đến 150 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 30.8
Chiều cao tàu (cm)20.32
Chiều dài tàu (cm)91.44
Chiều rộng tàu (cm)38.1
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm vi% Chồng chéoMụcSố lượng dảiChiều cao mởChiều rộng mởĐộ dày dảiChiều rộng dảiGiá cả
TMI 999-00212 Cửa dải 7 x 3 chân Pvc trong suốt | AC8BLW 39J443 999-002120 đến 150 độ F67Cửa dải PVC công nghiệp97ft.3ft.0.06 "6"€255.08
TMI 999-00213 Cửa dải 7 x 4 feet Pvc trong suốt | AC8BLX 39J444 999-002130 đến 150 độ F67Cửa dải PVC công nghiệp127ft.4ft.0.06 "6"€316.39
TMI 999-00214 Cửa dải 7 x 5 feet Pvc trong suốt | AC8BLY 39J445 999-002140 đến 150 độ F67Cửa dải PVC công nghiệp157ft.5ft.0.06 "6"€374.63
TMI 999-00215 Cửa dải 7 x 6 chân Pvc trong suốt | AC8BLZ 39J446 999-002150 đến 150 độ F67Cửa dải PVC công nghiệp187ft.6ft.0.06 "6"€436.92
TMI 999-00216 Cửa dải 14 x 12 Feet trong suốt Pvc | AC8BMA 39J447 999-002160 đến 150 độ F50Cửa dải PVC công nghiệp1214ft.12ft.0.16 "16 "€2,331.13
RFQ
TMI 999-00217 Cửa dải 14 x 14 Feet trong suốt Pvc | AC8BMB 39J448 999-002170 đến 150 độ F50Cửa dải PVC công nghiệp1414ft.14ft.0.16 "16 "€2,676.16
RFQ
TMI 999-00218 Cửa dải 16 x 14 Feet Pvc trong suốt | AC8BMC 39J449 999-002180 đến 150 độ F50Cửa dải PVC công nghiệp1416ft.14ft.0.16 "16 "€3,137.51
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TMI 999-00507 Cửa dải công nghiệp trơn Cao 10 feet x Rộng 8 feet
€740.15 /đơn vị