TMI 999-00323 Cửa Tác Động Nhẹ 7 x 6 Chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa xoay nhà hàng |
Bộ đệm được bao gồm | Không |
Màu cửa | nâu |
Chiều cao cửa | 7ft. |
Vật liệu cửa | 3/4 "Lõi gỗ |
Chiều rộng cửa | 6ft. |
Kết thúc | Gỗ Laminate với tấm va đập |
Bản lề | Rầm |
Số lượng cửa | 2 |
Chiều cao mở | 7ft. |
Chiều rộng mở | 6ft. |
Cửa sổ màu | Trong sáng |
Chiều cao cửa sổ | 14 " |
Vật liệu cửa sổ | polycarbonate |
Chiều rộng cửa sổ | 9" |
Trọng lượng tàu (kg) | 113.4 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 218.44 |
Chiều rộng tàu (cm) | 96.52 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.