TMI 999-00278 Rèm xe tải Cao 8 feet x Rộng 8 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Rèm xe tải cách nhiệt |
Màu rèm | Đen |
Chất liệu rèm | 18 oz. PVC tráng |
Chiều cao | 8ft. |
Gắn kết | Mặt gắn |
hoạt động | Trượt thủ công |
Nhiệt độ. Phạm vi | 0 đến 150 độ F |
Chiều rộng | 8ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 36 |
Chiều cao tàu (cm) | 60.96 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 60.96 |
Mã HS | 3926909987 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.