TMI 999-00254 Cửa dải 16 x 16 feet Pvc trong suốt/cam
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cửa dải PVC công nghiệp |
% Chồng chéo | 50 |
Vật liệu phần cứng gắn kết | Mạ kẽm |
Số lượng dải | 16 |
Chiều cao mở | 16ft. |
Chiều rộng mở | 16ft. |
Màu dải | Trong và cam |
Dải dài | 194 " |
Vật liệu dải | PVC |
Độ dày dải | 0.16 " |
Loại dải | Có gân |
Chiều rộng dải | 16 " |
Nhiệt độ. Phạm vi | -20 đến 140 độ F |
Trọng lượng tàu (kg) | 172.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 81.28 |
Chiều dài tàu (cm) | 254 |
Chiều rộng tàu (cm) | 55.88 |
Mã HS | 3925200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Nhiệt độ. Phạm vi | % Chồng chéo | Mục | Số lượng dải | Chiều cao mở | Chiều rộng mở | Độ dày dải | Chiều rộng dải | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
999-00212 | 0 đến 150 độ F | 67 | Cửa dải PVC công nghiệp | 9 | 7ft. | 3ft. | 0.06 " | 6" | €232.25 | |
999-00213 | 0 đến 150 độ F | 67 | Cửa dải PVC công nghiệp | 12 | 7ft. | 4ft. | 0.06 " | 6" | €288.15 | |
999-00214 | 0 đến 150 độ F | 67 | Cửa dải PVC công nghiệp | 15 | 7ft. | 5ft. | 0.06 " | 6" | €342.27 | |
999-00215 | 0 đến 150 độ F | 67 | Cửa dải PVC công nghiệp | 18 | 7ft. | 6ft. | 0.06 " | 6" | €398.15 | |
999-00216 | 0 đến 150 độ F | 50 | Cửa dải PVC công nghiệp | 12 | 14ft. | 12ft. | 0.16 " | 16 " | €2,221.31 | RFQ
|
999-00217 | 0 đến 150 độ F | 50 | Cửa dải PVC công nghiệp | 14 | 14ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €2,549.62 | RFQ
|
999-00218 | 0 đến 150 độ F | 50 | Cửa dải PVC công nghiệp | 14 | 16ft. | 14ft. | 0.16 " | 16 " | €2,853.18 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.