Tivar 2nhv7 | Tấm Uhmw Đen 3/4 Inch T 12 X 12 In | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TIVAR 2NHV7 Tấm Uhmw Đen 3/4 Inch T 12 x 12 In | AC2VWR

TIVAR 2NHV7 Tấm Uhmw Đen 3/4 Inch T 12 x 12 In

Trong kho
Khoản mục: AC2VWR phần: 2NHV7
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
€48.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTờ rơi
MàuĐen
Chiều dài12 "
Dung sai chiều dài+0.125 "/ - 0.000"
Vật chấtUHW-PE
Loại vật liệuTivar Eco tái chế
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-22 độ đến 180 độ F
Độ bền kéo4500 psi
bề dầy0.75 "
Độ dày dung sai+0.070 "/ - 0.030"
Chiều rộng12 "
Dung sai chiều rộng+0.125 "/ - 0.000"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.82
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)30.48
Mã HS3920620090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngMàuChiều dàiLoại vật liệuNhiệt độ hoạt động. Phạm viĐộ bền kéobề dầyĐộ dày dung saiGiá cả
TIVAR 2NHU4 Tấm Uhmw Đen 1/4 Inch 24 x 48 In | AC2VWF 2NHU424 "Đen48 "Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€246.26
TIVAR 2NHU5 Tấm Uhmw Đen 3/8 Inch 24 x 48 In | AC2VWG 2NHU524 "Đen48 "Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€365.19
TIVAR 2NHU6 Tấm Uhmw Đen 1/2 Inch 24 x 48 In | AC2VWH 2NHU624 "Đen48 "Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€488.79
TIVAR 2NHU8 Tấm Uhmw Đen 3/8 Inch 48 x 96 In | AC2VWJ 2NHU848 "Đen96 "Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,358.95
RFQ
TIVAR 2NHV1 Tấm Uhmw Đen 1/4 inch 48 x 120 In | AC2VWK 2NHV148 "Đen10ft.Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.25 "+/- 0.005 "€1,161.05
RFQ
TIVAR 2NHV2 Tấm Uhmw Đen 3/8 Inch 48 x 120 In | AC2VWL 2NHV248 "Đen10ft.Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.375 "+/- 0.020 "€1,748.68
RFQ
TIVAR 2NHV3 Tấm Uhmw Đen 1/2 Inch 48 x 120 In | AC2VWM 2NHV348 "Đen10ft.Trượt tuyết-22 độ đến 180 độ F4800 psi0.5 "+0.070 "/ - 0.030"€2,318.47
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TIVAR 2NHV7 Tấm Uhmw Đen 3/4 Inch T 12 x 12 In
€48.89 /đơn vị