TIVAR 2NHV3 Tờ Uhmw Đen 1/2 Inch 48 x 120 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tờ rơi |
Màu | Đen |
Chiều dài | 10ft. |
Dung sai chiều dài | +0.125 "/ - 0.000" |
Vật chất | UHW-PE |
Loại vật liệu | Trượt tuyết |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -22 độ đến 180 độ F |
Độ bền kéo | 4800 psi |
bề dầy | 0.5 " |
Độ dày dung sai | +0.070 "/ - 0.030" |
Chiều rộng | 48 " |
Dung sai chiều rộng | +0.125 "/ - 0.000" |
Trọng lượng tàu (kg) | 45 |
Chiều cao tàu (cm) | 1.27 |
Chiều dài tàu (cm) | 304.8 |
Chiều rộng tàu (cm) | 121.92 |
Mã HS | 3920100000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều rộng | Màu | Chiều dài | Loại vật liệu | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Độ bền kéo | bề dầy | Độ dày dung sai | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2NHU4 | 24 " | Đen | 48 " | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €246.26 | |
2NHU5 | 24 " | Đen | 48 " | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €328.95 | |
2NHU6 | 24 " | Đen | 48 " | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.5 " | +0.070 "/ - 0.030" | €434.90 | |
2NHU8 | 48 " | Đen | 96 " | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €1,358.95 | RFQ
|
2NHV1 | 48 " | Đen | 10ft. | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €1,221.11 | RFQ
|
2NHV2 | 48 " | Đen | 10ft. | Trượt tuyết | -22 độ đến 180 độ F | 4800 psi | 0.375 " | +/- 0.020 " | €1,839.15 | RFQ
|
2NHV4 | 12 " | Đen | 12 " | Tivar Eco tái chế | -22 độ đến 180 độ F | 4500 psi | 0.25 " | +/- 0.005 " | €14.69 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.