TITAN TOOL 694-2108621 Đầu súng phun không khí Kích thước đầu 0.021 inch
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đầu súng phun không khí |
Màu | Màu vàng |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Kích thước mẫu | 4 "thành 6" |
Kích thước mẹo | 0.021 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.07 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 18.29 |
Chiều rộng tàu (cm) | 9.14 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Kích thước mẹo | Giá cả | |
---|---|---|---|
694-2308623 | 0.023 " | €44.55 | |
697-417 | - | €64.47 | |
697-419 | - | €64.47 | |
697-421 | - | €64.47 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.