Titan Pro Tocf4 | 30d584 | Tụ chạy động cơ | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

TITAN PRO TOCF4 Tụ điện chạy động cơ, Xếp hạng 4 Microfarad, Chiều cao 2-3/4 inch | AC4KXZ 30D584

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCF4, Xếp hạng 4 Microfarad, Chiều cao 2-3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4KXZ phần: TOCF4Tham chiếu chéo: 30D584
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
€4.59 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTụ điện chạy động cơ
Chiều cao trường hợp1-9 / 16 "
Trường hợp vật liệuNhôm
Chất liệu ngoàiThép
đường kính1.25 "
Cơ sở EIA ULA
Hz50/60
Xếp hạng Microfarad4
Độ sâu tổng thể1.25 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều rộng tổng thể2"
Hình dạngOval
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 70 độ C
Kiểu cuối1/4 "Nam
điện áp370-440V

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.59
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8532100000
Quốc giaCN

Chi tiết sản phẩm:

  • Titan Pro TOCF4 là tụ điện chạy động cơ chuyên nghiệp được xây dựng tuân theo các tiêu chuẩn EIA-456-A và IEC 60252-1: 2001. Nó có thể được lắp đặt trong động cơ điện AC, máy bơm spa và lò nhiệt không khí cưỡng bức.
  • Tụ điện chạy động cơ Titan Pro này có thiết kế 440/370 volt và màng polypropylene kim loại có viền nặng được sử dụng làm chất điện môi. Các cuộn dây điện môi được ngâm tẩm trong điều kiện chân không và nhiệt độ cao bằng cách sử dụng dầu phân hủy sinh học.
  • Nó được thiết kế để hoạt động ở nhiệt độ từ -40 độ F đến 158 độ F.
  • Tụ điện hình bầu dục này được trang bị công tắc an toàn chống cháy nổ thế hệ thứ hai.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhMụcĐộ sâu tổng thểChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểHình dạngGiá cả
TITAN PRO TOCF10 Động cơ Chạy Tụ 10 Mfd Chiều cao 3-3 / 16 Inch | AC4KXL 30D572 TOCF101.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3.187 "2"Oval€7.09
TITAN PRO TOCF12.5 Động cơ Chạy Tụ điện Hình bầu dục Chiều cao 3-9 / 16 inch | AC4KXM 30D573 TOCF12.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€7.85
TITAN PRO TOCF15 Motor Run Tụ điện 15 Mfd Chiều cao 3-9 / 16 inch | AC4KXN 30D574 TOCF151.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "3 9 / 16 "2"Oval€8.39
TITAN PRO TOCF17.5 Động cơ Chạy Tụ 17.5 Mfd Chiều cao 4-3 / 8 Inch | AC4KXP 30D575 TOCF17.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "4.375 "2"Oval€8.90
TITAN PRO TOCF2 Động cơ Chạy Tụ 2 Mfd Chiều cao 2-3 / 4 inch | AC4KXQ 30D576 TOCF21.875 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "2.75 "2"Oval€4.79
TITAN PRO TOCF2.5 Động cơ Chạy Tụ 2.5 Mfd Chiều cao 2-3 / 4 inch | AC4KXR 30D577 TOCF2.51.25 "Tụ điện chạy động cơ1.25 "2.75 "2"Oval€6.73
TITAN PRO TOCF20 Motor Run Tụ điện 20 Mfd Chiều cao 3-3 / 16 inch | AC4KXT 30D578 TOCF201.75 "Tụ điện chạy động cơ1.75 "3.187 "2.75 "Oval€9.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

TITAN PRO Tụ điện chạy động cơ TOCF4, Xếp hạng 4 Microfarad, Chiều cao 2-3/4 inch
€4.59 /đơn vị