THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00229 Đồng Phẳng Cổ 110 1/4 x 1" 6 ft L
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cổ phiếu phẳng |
Hợp kim Loại | 110 |
Kết thúc | Mill |
Thang đo độ cứng | Rb |
Chiều dài | 6" |
Dung sai chiều dài | +/- 3.000 " |
Vật chất | Copper |
tâm trạng | Cứng |
bề dầy | 1 / 4 " |
Độ dày dung sai | +/- 0.005 " |
Kiểu | Mục đích chung |
Độ cứng điển hình | B66 |
Độ bền kéo điển hình | 48,000 PSI |
Sức mạnh năng suất điển hình | 44,000 PSI |
Chiều rộng | 1" |
Dung sai chiều rộng | +/- 0.012 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2.63 |
Chiều cao tàu (cm) | 0.76 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 2.54 |
Mã HS | 7409901060 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Dung sai chiều dài | bề dầy | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
CUEC00302 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1 / 2 " | €48.64 | |
CUEC00054 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | €78.67 | |
CUEC00229 | 3ft. | +/- 1.000 " | 1 / 4 " | 1" | €82.10 | |
CUEC01226 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 3" | €184.39 | |
CUEC00239 | 3ft. | +/- 1.000 " | 3 / 16 " | 4" | €346.80 | |
CUEC00149 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 3 / 4 " | €109.08 | RFQ
|
CUEC00030 | 6" | +/- 3.000 " | 3 / 16 " | 1" | €124.54 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.