Thor Th16 | Rawhide Hammer 4 Lb Hickory | 23wf13 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH16 Búa da thô 4 Lb Hickory | AB7MYF 23WF13

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 Búa da sống 4 Lb Hickory

Trong kho
Khoản mục: AB7MYF Kiểu: TH16Tham chiếu chéo: 23WF13
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
€191.03 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHammer
MàuNâu đen
Handlegiống hồ đào
Xử lý MàuTự nhiên
Xử lý vật liệugiống hồ đào
Độ cứngMềm / cứng
Trưởng Chiều dài2 7 / 10 "
Trọng lượng đầu3.4 Oz.
Không đánh dấuKhông
Chiều dài tổng thể14 "
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Mẹo Dia.2"
Chất liệu TipTrâu Trâu
Loại mẹoTrụ
KiểuDa sống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.88
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)38.1
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS4205008000
Quốc giaGB

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mẹoMàuHandleKiểuĐộ cứngTrưởng Chiều dàiTrọng lượng đầuChiều dài tổng thểGiá cả
CÔNG TY TNHH BÚA THOR TH710 Búa nylon 1-1/4 Lb Nhựa | AB7MYE 23WF08 TH710Vít vàotrắngNhựaNylonCứng1.25 "0.65 Oz.11.5 "€65.97

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOR HAMMER COMPANY LIMITED TH16 Búa da sống 4 Lb Hickory
€191.03 /đơn vị