Ampco Is-1099 | Tua Vít Phillips Cách Điện #2 X 4 In | 24y879 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Tuốc nơ vít Phillips AMPCO METAL IS-1099 Cách điện #2 x 4 In | AB8AAH 24Y879

AMPCO METAL IS-1099 Tuốc nơ vít Phillips cách điện # 2 x 4 In

Trong kho
Khoản mục: AB8AAH phần: IS-1099Tham chiếu chéo: 24Y879

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€126.75 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTuốc nơ vít không đánh lửa cách điện
Kết thúcChân cách điện, đầu tự nhiên
Thiết kế xử lýĐệm Grip
Xử lý vật liệuAcetate w / Đệm Grip
Chiều dài tổng thể8 1 / 16 "
Chiều dài chân4"
Vật liệu chânHợp kim đồng berili
Hình dạng chânTròn
Tether có thểCông cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối)
Kích thước mẹo#2
Kiểu MẹoPhillips
Nhóm kiểu MẹoPhillips / Crosspoint

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8205400000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểChiều dài chânKích thước mẹoKiểu MẹoNhóm kiểu MẹoGiá cả
Tuốc nơ vít có rãnh AMPCO METAL IS-49 5/16 x 6 In | AB8AAJ 24Y880 IS-4910.125 "6"5 / 16 "Keystone Rãnhrãnh€130.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AMPCO METAL IS-1099 Tuốc nơ vít Phillips cách điện # 2 x 4 In
€126.75 /đơn vị