Thomson 511h25a0 | Đường ray định hình, Kích thước 25 Mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khoảng hở 0, Thép | 2hvu1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Ray định hình THOMSON 511H25A0, Kích thước 25 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khe hở 0, Thép | AC2DGJ 2HVU1

THOMSON Thanh định hình 511H25A0, Kích thước 25 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khoảng hở 0, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC2DGJ phần: 511H25A0Tham chiếu chéo: 2HVU1
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
€348.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVòng bi tuyến tính
Tuân thủ của đại lýDIN 645-1
Chiều cao vận chuyển30.50mm
Kích thước lỗ vận chuyểnM8mm
Chiều dài vận chuyển84.50mm
Vật liệu vận chuyểnVòng bi bằng thép Chrome Vanadium, Nắp cuối nylon chứa đầy thủy tinh
Loại vận chuyểnBanh
Chiều rộng vận chuyển70mm
Công suất tải động21,100 N
Tối đa Tốc độ5 Trong/giây.
Hải cẩuCao su nitrile
Chiều cao trượt (mm)36
Khả năng tải tĩnh46,100 N
Nhiệt độ. Phạm vi-40 - 80, 120 Tối đa
KiểuDòng 500, Tiêu chuẩn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.69
Chiều cao tàu (cm)4.32
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8482105012
Quốc giaDE

Chi tiết sản phẩm:

  • Đối với chiều rộng đường ray (mm) (25)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất tải độngTối đa Tốc độKhả năng tải tĩnhGiá cả
Ray định hình THOMSON 511H15A0, Kích thước 15 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khe hở 0, Thép | AC2DGH 2HVT4 511H15A09000 N5 Trong/giây.19,600 N€277.57
Ray định hình THOMSON 511H35A0, Kích thước 35 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khe hở 0, Thép | AH2NXD 2HVU9 511H35A038,700584,400€438.23
THOMSON 511H15A0D Profile Rail, Kích thước 15 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, 0 Tải trước khe hở, Thép | AL9AYH 2HWA9 511H15A0D---€385.91
Ray định hình THOMSON 511H15A1, Kích thước 15 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước 0.03 C, Thép | AL9AZA 2HVT5 511H15A1---€268.18
THOMSON 511H15C0D Profile Rail, Kích thước 15 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu C, 0 Tải trước khe hở, Thép | AL9BAY 2HWB1 511H15C0D---€431.01
Ray định hình THOMSON 511H20A0, Kích thước 20 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khe hở 0, Thép | AL9BFZ 2HVT6 511H20A0---€303.56
Ray định hình THOMSON 511H20A0D, Kích thước 20 mm, Cấp chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khe hở 0, Thép | AL9BGD 2HWB2 511H20A0D---€408.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON Thanh định hình 511H25A0, Kích thước 25 mm, Cấp độ chính xác cao, Kiểu A, Tải trước khoảng hở 0, Thép
€348.64 /đơn vị