THOMSON 1 SOFT CTL 72 Shaft Steel Carbon 1.000 Inch D 72 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Trục mang tuyến tính |
Dia. Dung sai Max. | 1.000 " |
Dia. Dung sai Min. | 0.997 " |
Kết thúc | Tối đa 8 Ra |
Chiều dài | 72 " |
Vật chất | Thép carbon |
Trục Dia. | 1" |
Kiểu | Không mệt mỏi |
Trọng lượng tàu (kg) | 7.28 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.81 |
Chiều dài tàu (cm) | 184.15 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7215500090 |
Quốc gia | MX |
Mô hình | Mục | Chiều dài | Trục Dia. | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 12MM 1000 | Trục nhanh mang tuyến tính | 1000mm | 12mm | Trường hợp 60 | €74.09 | |
QS 16MM 1000 | Trục nhanh mang tuyến tính | 1000mm | 16mm | Trường hợp 60 | €93.37 | |
QS 20MM 500 | Trục nhanh mang tuyến tính | 500mm | 20mm | Trường hợp 60 | €64.27 | |
QS 20MM 2000 | Trục nhanh mang tuyến tính | 2000mm | 20mm | Trường hợp 60 | €258.06 | RFQ
|
QS 25MM 2000 | Trục nhanh mang tuyến tính | 2000mm | 25mm | Trường hợp 60 | €325.53 | RFQ
|
5/8 CTL MỀM X 48 | Trục mang tuyến tính | 48 " | 0.625 " | Không mệt mỏi | €70.95 | |
5/8 CTL MỀM X 72 | Trục mang tuyến tính | 72 " | 0.625 " | Không mệt mỏi | €82.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.