Thomson Qs 12 Mm 1000 | Trục, Vỏ 60, Đường kính 11.99 / 12.00mm, Loại Mm, Dài 1000mm | 2hwp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

THOMSON QS 12 MM 1000 Trục, Vỏ 60, Đường kính 11.99 / 12.00mm, Loại MM, Dài 1000mm | AC2DGK 2HWP9

THOMSON QS 12 MM Trục 1000, Vỏ 60, Đường kính 11.99 / 12.00mm, Loại MM, Dài 1000mm

Trong kho
Khoản mục: AC2DGK phần: QS 12 MM 1000Tham chiếu chéo: 2HWP9
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
€67.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTrục nhanh mang tuyến tính
Dia. Dung sai Max.12 mm
Dia. Dung sai Min.11.99 mm
Kết thúcTối đa 8 Ra
Chiều dài1000mm
Vật chấtThép carbon
Tối thiểu. Độ cứng bề mặt60 xu
Trục Dia.12mm
KiểuTrường hợp 60

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.97
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)108.71
Chiều rộng tàu (cm)2.79
Mã HS7228501010
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcChiều dàiTrục Dia.KiểuGiá cả
THOMSON QS 16 MM 1000 Trục, Vỏ 60, Đường kính 15.99 / 16.00mm, Loại MM, Dài 1000mm | AC2DGL 2HWR4 QS 16MM 1000Trục nhanh mang tuyến tính1000mm16mmTrường hợp 60€84.37
THOMSON QS 20 MM 500 Trục, Vỏ 60, Đường kính 19.99 / 20.00mm, Loại MM, Dài 500mm | AC2DGM 2HWR7 QS 20MM 500Trục nhanh mang tuyến tính500mm20mmTrường hợp 60€58.08
THOMSON QS 20 MM 2000 Trục, Vỏ 60, Đường kính 19.99 / 20.00mm, Loại MM, Dài 2000mm | AC2DGN 2HWT1 QS 20MM 2000Trục nhanh mang tuyến tính2000mm20mmTrường hợp 60€233.36
RFQ
THOMSON QS 25 MM 2000 Trục, Vỏ 60, Đường kính 24.99 / 25.00mm, Loại MM, Dài 2000mm | AC2DGP 2HWT5 QS 25MM 2000Trục nhanh mang tuyến tính2000mm25mmTrường hợp 60€283.47
RFQ
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 48 Trục Thép carbon 0.625 Inch D 48 In | AC2DGR 2HXK1 5/8 CTL MỀM X 48Trục mang tuyến tính48 "0.625 "Không mệt mỏi€60.66
THOMSON 5/8 SOFT CTL X 72 Trục Thép carbon 0.625 Inch D 72 In | AC2DGT 2HXK3 5/8 CTL MỀM X 72Trục mang tuyến tính72 "0.625 "Không mệt mỏi€68.63
RFQ
THOMSON 3/4 SOFT CTL X 24 Trục Thép carbon 0.750 Inch D 24 In | AC2DGU 2HXK5 3/4 CTL MỀM X 24Trục mang tuyến tính24 "0.75 "Không mệt mỏi€48.71

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMSON QS 12 MM Trục 1000, Vỏ 60, Đường kính 11.99 / 12.00mm, Loại MM, Dài 1000mm
€67.02 /đơn vị