Thomas Pumps 900-59 | Bơm Máy Nén 1/15 Hp 60 Hz 115v | 4z791 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bơm máy nén THOMAS PUMPS 900-59 1/15 Hp 60 Hz 115v | AE2RBC 4Z791

THOMAS PUMPS 900-59 Máy Nén Bơm 1/15 Hp 60 Hz 115v

Trong kho
Khoản mục: AE2RBC Mẫu: 900-59Tham chiếu chéo: 4Z791
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
€413.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBơm nén
Loại máy nénCơ hoành
Không khí miễn phí CFM @ 0 PSI1.30
Amps đầy tải2.4
HP1/15
Hz60
Tối đa PSI Cont./Int.20/35
Kích thước ổ cắm1 / 4 "NPT
Chiều cao tổng thể6.75 "
Chiều dài tổng thể8"
Chiều rộng tổng thể4.75 "
điện áp115

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.22
Chiều cao tàu (cm)23.11
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)18.03
Mã HS8414801690
Quốc giaUS

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS PUMPS 900-59 Máy Nén Bơm 1/15 Hp 60 Hz 115v
€413.45 /đơn vị