Máy Nén Khí Không Dầu Thomas 405adc38/12, Piston | 5z349 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy Nén Khí THOMAS PUMPS 405ADC38/12, Động Cơ Nam Châm Vĩnh Cửu, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp | AE7KXZ 5Z349

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Máy nén khí, Động cơ nam châm vĩnh cửu, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp

Trong kho
Khoản mục: AE7KXZ phần: 405ADC38 / 12Tham chiếu chéo: 5Z349
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
€590.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy nén khí piston
Vật liệu xi lanhAluminium
Kết thúcmàu xám
Không khí miễn phí CFM @ 0 PSI0.79
Không khí miễn phí CFM @ 100 PSI0.24
Không khí miễn phí CFM @ 20 PSI0.61
Không khí miễn phí CFM @ 50 PSI0.41
Amps đầy tải10.5
HP1/10
Kích thước đầu vào1 / 8 "NPT
Loại bôi trơnDầu ít
Tối đa PSI Cont./Int.100/100
Loại động cơNam châm vĩnh cửu
Số xi lanh1
Kích thước ổ cắm1 / 8 "NPT
Chiều cao tổng thể5 1 / 3 "
Chiều dài tổng thể7.5 "
Chiều rộng tổng thể4.25 "
Dây điệnKhông
RPM3450
Đánh giá âm thanh63dBA @ 60psi
Nhiệt độ. Phạm vi104 độ đến 50 độ F
Bảo vệ nhiệt
VanSandwich chống ăn mòn
điện áp12 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.43
Chiều cao tàu (cm)17.27
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)17.78
Mã HS8414100000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Máy nén khí không dầu 405 Series làm việc liên tục cho các hoạt động của dòng khí và khí trong máy tạo oxy, máy photocopy, cửa gió và máy lau sàn
  • Có piston và đầu xi lanh bằng nhôm để giảm thời gian chết
  • Van bánh sandwich để bảo vệ ghế van khỏi bụi và các chất gây ô nhiễm khác
  • Động cơ cực bóng với cuộn dây khởi động mô-men xoắn cao và vòng bi được bôi trơn vĩnh viễn để vận hành trơn tru và yên tĩnh

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểKết thúcAmps đầy tảiChiều rộng tổng thểRPMNhiệt độ. Phạm viBảo vệ nhiệtđiện ápGiá cả
Máy nén khí Piston THOMAS PUMPS 270025, Nam châm vĩnh cửu, 1/3 Hp, 12 Vdc, 1800 Rpm | AC2HGF 2KFU8 27002512.625 "màu xám285.625 "18000 độ đến 104 độ FKhông12 VDC€1,915.96
Máy Nén Khí Không Dầu THOMAS PUMPS 617CA32, 1/8 Hp, 115 Vac, 1 Pha, 1400 Vòng/phút, 1/4 Inch Npt | AC2HGH 2KFV1 617CA3213 "màu xám4.69"140050 độ đến 104 độ F115 VAC€549.78
Máy Nén Khí Piston THOMAS PUMPS 270047, 1/3Hp, 24VDC, Đầu Vào NPT 0.25 Inch | AE3YHN 5GUM7 27004712 9 / 16 "Sơn màu xám18.55 13 / 16 "180032 độ đến 104 độ FKhông24 VDC€1,299.27
Máy Nén Khí Piston THOMAS PUMPS 270024 1/4hp 12vdc | AE3YHP 5GUM8 27002411 9 / 16 "Sơn màu xám265 13 / 16 "180032 độ đến 104 độ FKhông12 VDC€1,283.28

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS PUMPS 405ADC38/12 Máy nén khí, Động cơ nam châm vĩnh cửu, 12 Vdc, 10.5 A, 1/10 Hp
€590.45 /đơn vị