Thomas & Betts Tys12-470c | Dây Buộc Cáp 12 Inch Đen Pk100 | 3kh34 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cáp THOMAS & BETTS TYS12-470C 12 inch màu đen PK100 | AH9JZL 3KH34

THOMAS & BETTS Dây buộc cáp TYS12-470C 12 inch Đen PK100

Trong kho
Khoản mục: AH9JZL phần: TYS12-470CTham chiếu chéo: 3KH34

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€811.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcDây cáp
Vật liệu cơ bảnKim loại
MàuĐen
Thiết kếTiêu chuẩn
Trong nhà / ngoài trờiTrong nhà hoặc ngoài trời
Chiều dài12 "
Vật chất316 thép không gỉ
Tối đa Gói Dia.4"
Có thể phát hiện kim loại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 302 độ F
Độ bền kéo250 Lbs.
bề dầy0.01 "
Loại UL21
Chiều rộng0.47 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.99
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)35.56
Quốc giaGB

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoảng Độ dài Khoảng: 12 "đến 15-1 / 2"
  • Kiểu khóa: Barb thép không gỉ
  • Nhiệm vụ buộc cáp: Nhiệm vụ cực kỳ nặng nề
  • Thương hiệu phụ: Ty-rap (r)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuTrong nhà / ngoài trờiChiều dàiTối đa Gói Dia.Nhiệt độ. Phạm viChiều rộngGiá cả
Cáp THOMAS & BETTS TYS12-280 Tie 12 inch Xám kim loại PK100 | AH9JZJ 3KH31 TYS12-280Gói BạcTrong nhà12 "4"-112 độ đến 1000 độ F0.29 "€787.68
Cáp THOMAS & BETTS TYS12-470 Tie 12 inch Xám kim loại PK100 | AH9JZK 3KH33 TYS12-470Gói BạcTrong nhà12 "4"-112 độ đến 1000 độ F0.47 "€850.68
Buộc cáp THOMAS & BETTS TYS24-470 24 inch Xám kim loại PK100 | AH9JZM 3KH36 TYS24-470Gói BạcTrong nhà24 "7.5 "-112 độ đến 1000 độ F0.47 "€1,139.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

THOMAS & BETTS Dây buộc cáp TYS12-470C 12 inch Đen PK100
€811.85 /đơn vị